重松製作所
防じんマスク DR165U2W
ツインダブルクッションで、密着性抜群。
低抵抗タイプで呼吸がラクラク。
伝声器付きで、会話が明瞭。
衝撃吸収性、耐炎性があるCS面体です。
国家検定合格番号
TM90
サイズ
M
粒子捕集効率(%)
96.0以上
石綿(アスベスト)類対策用
レベル3対応可能
質量(g)
715±20
吸気抵抗上昇値(Pa)
140以下
材質(接顔体)
シリコーンゴム
吸気抵抗(Pa)
65±15
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
仕様
しめひも6点支持式
種別
取替式防じん
区分
RL2
機能
伝声器
材質(面体)
シリコーン面体
アズワン品番
1-4555-01
適合フィルター
U2W
指定防護係数
10
内容量
1個
取扱説明書:
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07076964
DR165U2W
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください