曜日別特売

強力ルック

強力ルック - LION(ライオン)強力ルック - LION(ライオン)強力ルック - LION(ライオン)強力ルック - LION(ライオン)強力ルック - LION(ライオン)強力ルック - LION(ライオン)
(4件のレビュー)

アルミ・フッ素コート対応の油汚れ洗剤。
油汚れをパワフルに溶かし、ベタベタ汚れをクリーンアップ。
スプレーした泡が垂れにくく便利。
フッ素コートやアルミ材質にも使えます。
減容容器でゴミの容積を削減。

液性弱アルカリ性仕様業務用成分界面活性剤(7%、アルキルアミンオキシド)、溶剤、アルカリ剤トラスコ品番261-1708質量(kg)4.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)204×252×125香りミントシトラス使用場所厨房内容量1本(4L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07097903177708
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07097903
2023-03-23
用途: ボルト、ビスの油汚れ取り
オートクラフト自動車・二輪車・自転車関連業

期待したほどの強力な洗浄力はありませんでした。本来の用途が家庭用なので、ヘビーな油汚れにはそれなりの効果です。
但し、弱アルカリ性で、アルミ地肌に使用してもOKなのは助かります。
汚れが解けきれずに、ボルト表面にコーティングしたようになる場面がたまにあります。

対象商品 : 07097903
2022-10-09
用途: 頑固な油脂の汚れ落としに利用しています
しげの珈琲工房飲食業

どこにでも売っている色々なブランドを試しましたが、ライオン強力ルックが最強・最適です。業務用サイズが中々無くて、取り扱っていた店も置かなくなり、こちらで買えて助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 07097903
2018-01-05
用途: 工場床洗浄
製造業

工場床水洗いの時に本製品を撒くと、水面のギラギラした油が瞬時に消えます。
ピットクリーナーとしては コスト高が否めません

対象商品 : 07097903
2017-09-12
用途: キッチン他、清掃作業全般
株式会社hanamata.jp

いろいろ試して使ってみた結果、今のところこれが一番いいです!
清掃作業は、ほとんどこれ1本で済ますことができます。
レンジルックそのものはどこにでも売っているのですが、業務用になると、他のブランドの業務用をひと通り置いてある店でも何故か置いてなかったりして、入手し難いです。置いてある店が遠いので、モノタロウで買いましたが、その店では1,580円なので、同じ値段になればガンガン買うのになぁと思いました。ネットなのに店舗より300円も高いんですね?

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする