曜日別特売

液体ミューズ(薬用せっけん)

液体ミューズ(薬用せっけん) - レキットベンキーザー・ジャパン液体ミューズ(薬用せっけん) - レキットベンキーザー・ジャパン液体ミューズ(薬用せっけん) - レキットベンキーザー・ジャパン
(15件のレビュー)

便利で衛生的なポンプタイプ。
泡切れがよくさっぱりした洗い上りですが、保湿剤配合で使用後はしっとりします。

タイプ液体シリーズミューズ
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26582018-1本(900mL)ジャンボ詰替用
オープン
699
769(税込)
当日出荷
89864424-1本(450mL)大型詰替
オープン
419
461(税込)
当日出荷
07098822-1本(250mL)本体
オープン
359
395(税込)
当日出荷
07098847-1本(200mL)詰替用
オープン
取扱い終了
代替品有
07098831-1個本体
オープン
取扱い終了
07098856-1個詰替用
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07098847-07098734-- キレイキレイ 薬用ハンドソープ LION(ライオン) 07098734キレイキレイ 薬用ハンドソープLION(ライオン)1本(200mL)
199
税込219
メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-02
用途: 作業後の手洗い
その他業種

除菌できる手洗い洗剤の中でやっぱり信頼感がある。
こまめに使用するので、本体がもっと大きいものがあればうれしい。
他の部署で700mlの本体があって、検索したが見つからなかったので、
メーカーでもう作っていないのかもしれない。

対象商品 : 26582018
2024-08-13
用途: 手洗いの補充用に購入

この量の詰め替えようが近くに売ってない為、毎回こちらで購入しております。

対象商品 : 26582018
2023-09-19
用途: 常に作業初め、終わり、トイレから出ての2度洗い、食事前後日常使っている。
一般社団法人ライフPALM医療・福祉・介護関連業

薬用せっけんとして信頼して10数年たっている。現在は障害作業所洗面所に常に設置、愛用している。家庭では子供たちもお父さんになっているが、私は今も大きいサイズを買ってし使用している。

対象商品 : 89864424
2023-10-10
用途: 汚れた手が荒いやすい

手が汚れている場合、液体がさらさら過ぎると直ぐに流れてしまって洗いづらい。これはその辺が丁度良い。

対象商品 : 26582018
2021-06-18
用途: 常時、手を洗う時に使用している
その他業種

調理時に使っても、嫌な匂いもなくて
サッパリした使用感がとても良いです。

対象商品 : 26582018
2021-02-15
用途: 洗面所で手指洗浄に
農・林・水産業

ずっとミューズ使ってます。匂いも取れ除菌もしっかりできるので満足してます

対象商品 : 07098822
2019-07-06
用途: 作業後の手洗いに
自動車・二輪車・自転車関連業

油脂専用のいわゆる工具用石鹸ばかりだと手が荒れるので、10回の内4回くらいをこれで。GOOD

対象商品 : 26582018
2019-12-06
用途: 家庭用手荒い
医療・福祉・介護関連業

信頼があります。品質や形状が変わらないので、長く使うことができます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする