- 液体ミューズ(薬用せっけん) レキットベンキーザー・ジャパン 07098831

液体ミューズ(薬用せっけん)

(17件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個商品タイプ本体注文コード07098831品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

便利で衛生的なポンプタイプ。
泡切れがよくさっぱりした洗い上りですが、保湿剤配合で使用後はしっとりします。

商品タイプ本体質量(g)840タイプ液体シリーズミューズ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×216×64入数1本(750mL)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64047018
2026-05-07
用途: 家庭内で
電気・ガス・熱供給・水道業

泡タイプはどの店にも大量にあるが、何故か液体タイプは在庫切れ。手洗いはダンゼン液体の方が除菌?されたような気がする。しかもモノタロウさん安いです。

1が参考にしています
2026-02-02
用途: 作業後の手洗い
その他業種

除菌できる手洗い洗剤の中でやっぱり信頼感がある。
こまめに使用するので、本体がもっと大きいものがあればうれしい。
他の部署で700mlの本体があって、検索したが見つからなかったので、
メーカーでもう作っていないのかもしれない。

1が参考にしています
2025-08-18
用途: 社内用

今までは近所のドラッグストアで購入してましたが、最近置いていないのでこちらで購入しました。リピート購入する予定です。

対象商品 : 26582018
2024-08-13
用途: 手洗いの補充用に購入

この量の詰め替えようが近くに売ってない為、毎回こちらで購入しております。

対象商品 : 26582018
2023-09-19
用途: 常に作業初め、終わり、トイレから出ての2度洗い、食事前後日常使っている。
一般社団法人ライフPALM医療・福祉・介護関連業

薬用せっけんとして信頼して10数年たっている。現在は障害作業所洗面所に常に設置、愛用している。家庭では子供たちもお父さんになっているが、私は今も大きいサイズを買ってし使用している。

対象商品 : 89864424
2023-10-10
用途: 汚れた手が荒いやすい

手が汚れている場合、液体がさらさら過ぎると直ぐに流れてしまって洗いづらい。これはその辺が丁度良い。

対象商品 : 26582018
2021-06-18
用途: 常時、手を洗う時に使用している
その他業種

調理時に使っても、嫌な匂いもなくて
サッパリした使用感がとても良いです。

対象商品 : 26582018
2021-02-15
用途: 洗面所で手指洗浄に
農・林・水産業

ずっとミューズ使ってます。匂いも取れ除菌もしっかりできるので満足してます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする