三菱マテリアル
チップ GPMT-U1
厚さ(mm)
3.97
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06237716
GPMT11T308-U1 UP20M
UP20M
¥
13,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌日出荷
06195637
GPMT11T308-U1
-
¥
10,200
取扱い終了
06205482
GPMT11T308-U1
US735
¥
10,200
取扱い終了
06227812
GPMT11T308-U1
-
¥
10,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください