曜日別特売

チップ GPMT-U3

チップ GPMT-U3 - 三菱マテリアル
厚さ(mm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05349574GPMT11T308-U3 UP20MUP20M
13,200
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
06205525GPMT11T308-U3 US735US735
13,200
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
06237752GPMT11T308-U3-
10,200
取扱い終了
代替品有
06195655GPMT11T308-U3-
10,200
取扱い終了
06227821GPMT11T308-U3-
10,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06237752GPMT11T308-U305349574GPMT11T308-U3 UP20MGPMT11T308-U3 チップ GPMT-U3 三菱マテリアル 05349574チップ GPMT-U3三菱マテリアル1箱(10個)
9,198
税込10,118
大変申し訳ありませんが注文番号が変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする