曜日別特売

クランプねじ

クランプねじ - 三菱マテリアルクランプねじ - 三菱マテリアル
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク(N・m)
寸法d(mm)
寸法b(mm)
寸法a(mm)
寸法c(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06271553LLCS106S2.20.76.0M6×1.0013.42.5
630
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
06271571LLCS108S3.32.08.0M8×1.2516.53.0
710
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
06271684LLCS508S3.33.08.0M8×1.0020.53.0
710
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする