曜日別特売

ロングテーパドリル

ロングテーパドリル - 三菱マテリアルロングテーパドリル - 三菱マテリアル

深穴加工用として幅広く用いられます。

用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニングシャンク径MT1内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全10種類を絞り込む
刃径
溝長
全長
10種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径
溝長
全長
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03818184LTD 13.5X30013.5200300
24,700
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03818193LTD 13.5X35013.5225350
32,100
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03818202LTD 13.5X40013.5250400
37,800
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03818211LTD 13.5X45013.5300450
43,000
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03818227LTD 13.5X50013.5350500
51,900
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03818236LTD 13.5X60013.5400600
69,900
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03818254LTD 13.0X25013150250
19,200
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03818263LTD 13.0X30013200300
24,600
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03818272LTD 13.0X35013225350
31,700
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03818281LTD 13.0X40013250400
37,400
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする