ロングテーパドリル

ロングテーパドリル - 三菱マテリアルロングテーパドリル - 三菱マテリアルロングテーパドリル - 三菱マテリアルロングテーパドリル - 三菱マテリアル

深穴加工用として幅広く用いられます。

用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径
溝長
全長
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03818324LTD 14.5X30014.5175300
26,500
18,980
20,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年10月上旬
03818333LTD 14.5X35014.5225350
26,500
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03818342LTD 14.5X40014.5250400
38,200
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03818351LTD 14.5X45014.5300450
44,500
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03818367LTD 14.5X50014.5350500
53,000
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03818376LTD 14.5X60014.5400600
69,900
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03818403LTD 14.0X30014200300
25,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03818412LTD 14.0X35014225350
32,200
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03818421LTD 14.0X40014250400
38,200
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03818437LTD 14.0X45014300450
43,900
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03818446LTD 14.0X50014350500
52,800
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03818455LTD 14.0X60014400600
70,300
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする