曜日別特売

ロングテーパドリル

ロングテーパドリル - 三菱マテリアルロングテーパドリル - 三菱マテリアルロングテーパドリル - 三菱マテリアルロングテーパドリル - 三菱マテリアル

深穴加工用として幅広く用いられます。

用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニングシャンク径MT2内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径
溝長
全長
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03818473LTD 15.5X30015.5175300
27,800
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03818482LTD 15.5X35015.5225350
34,200
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03818491LTD 15.5X40015.5250400
39,700
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03818507LTD 15.5X45015.5300450
46,400
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03818516LTD 15.5X50015.5350500
55,600
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03818525LTD 15.5X60015.5400600
72,400
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03818552LTD 15.0X30015175300
27,300
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03818561LTD 15.0X35015225350
33,500
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03818577LTD 15.0X40015250400
38,500
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03818586LTD 15.0X45015300450
45,200
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03818595LTD 15.0X50015350500
54,600
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03818604LTD 15.0X60015400600
70,900
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする