曜日別特売

ロングテーパドリル

ロングテーパドリル - 三菱マテリアルロングテーパドリル - 三菱マテリアル

深穴加工用として幅広く用いられます。

用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニングシャンク径MT2内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径
溝長
全長
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03818857LTD 17.0X30017175300
30,200
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03818866LTD 17.0X35017225350
37,200
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03818875LTD 17.0X40017250400
42,900
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03818884LTD 17.0X45017300450
50,800
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03818893LTD 17.0X50017350500
59,700
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03818902LTD 17.0X60017400600
77,400
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03818771LTD 17.5X30017.5175300
31,200
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03818787LTD 17.5X35017.5225350
37,800
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03818796LTD 17.5X40017.5250400
43,400
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03818805LTD 17.5X45017.5300450
51,100
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03818814LTD 17.5X50017.5350500
61,500
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03818823LTD 17.5X60017.5400600
79,300
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする