曜日別特売

ロングテーパドリル

ロングテーパドリル - 三菱マテリアルロングテーパドリル - 三菱マテリアル

深穴加工用として幅広く用いられます。

用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径
溝長
全長
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03819006LTD 18.0X30018175300
32,200
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03819015LTD 18.0X35018225350
38,500
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03819024LTD 18.0X40018250400
44,900
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03819033LTD 18.0X45018300450
52,800
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03819051LTD 18.0X60018400600
80,700
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03819042LTD 18.0X50018350500
63,700
38,980
42,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
03818927LTD 18.5X30018.5175300
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
03818936LTD 18.5X35018.5225350
24,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
03818945LTD 18.5X40018.5250400
28,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
03818954LTD 18.5X45018.5300450
33,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
03818963LTD 18.5X50018.5350500
39,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
03818972LTD 18.5X60018.5400600
50,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする