曜日別特売

ロングテーパドリル

ロングテーパドリル - 三菱マテリアルロングテーパドリル - 三菱マテリアル

深穴加工用として幅広く用いられます。

用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全10種類を絞り込む
溝長
全長
10種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径
溝長
全長
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03819566LTD 22.0X35022225350
48,600
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03819575LTD 22.0X40022250400
55,800
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03819584LTD 22.0X45022300450
66,400
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03819593LTD 22.0X50022350500
78,100
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03819602LTD 22.0X60022400600
98,300
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03819496LTD 22.5X35022.5225350
30,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
03819505LTD 22.5X40022.5250400
35,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
03819514LTD 22.5X45022.5300450
41,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
03819523LTD 22.5X50022.5350500
49,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
03819532LTD 22.5X60022.5400600
61,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする