曜日別特売

ロングテーパドリル

ロングテーパドリル - 三菱マテリアルロングテーパドリル - 三菱マテリアル

深穴加工用として幅広く用いられます。

用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径
溝長
全長
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03819697LTD 23.0X35023225350
51,100
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03819706LTD 23.0X40023250400
59,400
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03819715LTD 23.0X45023300450
70,600
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03819724LTD 23.0X50023350500
84,100
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03819733LTD 23.0X60023400600
104,000
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03819627LTD 23.5X35023.5200350
33,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
03819636LTD 23.5X40023.5250400
39,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
03819645LTD 23.5X45023.5300450
46,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
03819654LTD 23.5X50023.5350500
57,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
03819663LTD 23.5X60023.5400600
69,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする