曜日別特売

ロングテーパドリル

ロングテーパドリル - 三菱マテリアルロングテーパドリル - 三菱マテリアル

深穴加工用として幅広く用いられます。

用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径
溝長
全長
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03819821LTD 24.0X35024200350
57,700
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03819837LTD 24.0X40024250400
65,500
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03819846LTD 24.0X45024300450
77,400
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03819855LTD 24.0X50024350500
94,600
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03819864LTD 24.0X60024400600
116,000
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03819751LTD 24.5X35024.5200350
36,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
03819767LTD 24.5X40024.5250400
41,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
03819776LTD 24.5X45024.5300450
47,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
03819785LTD 24.5X50024.5350500
58,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
03819794LTD 24.5X60024.5400600
71,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする