曜日別特売

ロングテーパドリル

ロングテーパドリル - 三菱マテリアルロングテーパドリル - 三菱マテリアル

深穴加工用として幅広く用いられます。

用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全8種類を絞り込む
溝長
全長
8種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径
溝長
全長
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03789021LTD 26.0X40026250400
72,400
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03789037LTD 26.0X45026300450
84,400
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03789046LTD 26.0X50026350500
102,000
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03789055LTD 26.0X60026400600
126,000
71,980
79,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03788967LTD 26.5X40026.5250400
45,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
03788976LTD 26.5X45026.5300450
52,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
03788985LTD 26.5X50026.5350500
63,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
03788994LTD 26.5X60026.5400600
77,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする