曜日別特売

ロングテーパドリル

ロングテーパドリル - 三菱マテリアルロングテーパドリル - 三菱マテリアル

深穴加工用として幅広く用いられます。

用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径
溝長
全長
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03789554LTD 31.0X45031300450
107,000
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03789563LTD 31.0X50031350500
129,000
78,980
86,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03789572LTD 31.0X60031400600
156,000
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03789502LTD 31.5X45031.5300450
67,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
03789511LTD 31.5X50031.5350500
82,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
03789527LTD 31.5X60031.5400600
97,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする