三菱マテリアル
ロングテーパドリル
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途
深穴加工
シャンク径
MT3
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径
溝長
全長
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03789624
LTD 32.0×450
32
300
450
¥
116,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03789633
LTD 32.0×500
32
350
500
¥
139,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
03789642
LTD 32.0×600
32
400
600
¥
168,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39265265
LTD 34.0×500
34
350
500
¥
157,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください