アルボース
アルボースクリーンジェル ディスペンサーTYPEII
場所を取らず、手軽に設置OK。カートリッジのセットや交換もテマなくスピーディです。
ディスペンサー(容器)は、後側についている両面テープ、またはネジ・プラグなどで取り付けられます。
用途
便座用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×85×225
質量(g)
430
仕様
業務用
使用場所
トイレ
内容量
1個
注意
※ご購入時に除菌液は入っていません。アルボースクリーンジェル カートリッジ を入れてお使い下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07102496
-
シルバーブラック
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
07102505
-
ペールホワイト
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください