内田洋行
システムロッカー
(1件のレビュー)
環境対応。樹脂パーツ(鏡枠部、傘立て、ネクタイ掛けなど)に再生材を採用しています。
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
種別
質量(kg)
色
付属品
サイズ
連数
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50951775
5-860-5006
900×515×1790
3連2段
-
NG(ネオグレイ)
ハンガーパイプ、ネクタイ掛け、網棚
-
-
266.6×460×830.5
¥123,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
07090167
1-302-3412
317×515×1790
-
24
ネオグレイ
ハンガーパイプ、傘立て、滴受け、ネクタイ掛け、網棚×2、鏡
2号
1
245×490×1655
¥35,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07090176
1-302-3413
455×515×1790
-
28
ネオグレイ
ハンガーパイプ、傘立て、滴受け、ネクタイ掛け、網棚×2、鏡
3号
1
385×490×1655
¥41,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07090185
1-302-3422
608×515×1790
-
38
ネオグレイ
ハンガーパイプ、傘立て、滴受け、ネクタイ掛け、網棚×2、鏡
2号
2
245×490×1655
¥53,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07090194
1-302-3432
900×515×1790
-
52
ネオグレイ
ハンガーパイプ、傘立て、滴受け、ネクタイ掛け、網棚×2、鏡
2号
2
245×490×1655
¥65,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08465931
1-302-3442
-
-
57
ネオグレイ
ハンガーパイプ、傘立て、滴受け、ネクタイ掛け、網棚×2、鏡
2号
4
-
¥75,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40373295
1-302-3412
317×515×1790
-
24
ネオグレイ
ハンガーパイプ、傘立て、滴受け、ネクタイ掛け、網棚×2、鏡
2号
1
245×490×1655
¥37,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40373304
1-302-3413
455×515×1790
-
28
ネオグレイ
ハンガーパイプ、傘立て、滴受け、ネクタイ掛け、網棚×2、鏡
3号
1
385×490×1655
¥43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40373313
1-302-3422
608×515×1790
-
38
ネオグレイ
ハンガーパイプ、傘立て、滴受け、ネクタイ掛け、網棚×2、鏡
2号
2
245×490×1655
¥56,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40373331
1-302-3432
900×515×1790
-
52
ネオグレイ
ハンガーパイプ、傘立て、滴受け、ネクタイ掛け、網棚×2、鏡
2号
2
245×490×1655
¥68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40373636
1-302-3442
-
-
57
ネオグレイ
ハンガーパイプ、傘立て、滴受け、ネクタイ掛け、網棚×2、鏡
2号
4
-
¥79,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50951766
5-860-5001
317×515×1790
-
-
NG(ネオグレイ)
ハンガーパイプ、傘立て、滴受け、ネクタイ掛け、網棚×2、鏡
2号
1
266.6×460×1670
¥39,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください