三菱マテリアル
チップ NP-CCMW
(材質)
アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています
超高速仕上げの切削に対応できます
用途
非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。
材質
MD220
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
1.79
切刃長さ(mm)
4.8
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06190773
NP-CCMW04T002 MD220
674-1088
0.2
¥8,210
¥
5,698
¥6,268
(税込)
翌日出荷
06190782
NP-CCMW04T004 MD220
674-1100
0.4
¥8,210
¥
5,698
¥6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください