三菱マテリアル
チップ NP-GDCW
(材質)
アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています
超高速仕上げの切削に対応できます
用途
非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。
材質
MD220
トラスコ品番
674-2262
厚さ(mm)
4
切刃長さ(mm)
9.5
逃げ角(度)
15
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06192173
NP-GDCW1240PDFR2 MD220
¥
10,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください