ゴールドウイン
Xワンピース ストレート裾[CL100]
高度なフィルター性と通気性を両立した高性能素材「X」を使用。
仕様
サイドファスナー、ダウンフロースタイル、2重袖。
材質
X(エックス)ポリエステル100%
清浄度
クラス1~100対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06388155
PP1180C
白
M
¥
15,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06388164
PP1180C
白
L
¥
15,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06388173
PP1180C
白
LL
¥
15,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
44354843
PP1180C
青
M
¥
15,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
44354852
PP1180C
青
L
¥
15,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
44354861
PP1180C
青
LL
¥
15,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください