曜日別特売

テクノミドラーシャツ[CL100]

テクノミドラーシャツ[CL100] - ゴールドウインテクノミドラーシャツ[CL100] - ゴールドウイン

吸汗、速乾、ドライキープ性に優れたW形断面繊維「テクノファイン」に、天然タンパク質セリシンを半永久的に定着させる表面加工をほどこした「フレシール」を使用。
天然繊維レベルの水蒸気吸放湿性・放熱性に加え、着心地が飛躍的に向上。

材質フレシール(ポリエステル100%)種別長袖清浄度クラス1~100対応内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06388611PP5702S78~88153~160
7,800
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
06388627PP5702M84~94160~167
7,800
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
06388636PP5702L90~98167~174
7,800
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
06388645PP5702LL95~103174~181
6,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする