ミツウマ
セーフテック
ゆとりの幅広先芯。クッション性良く、軽量で運動性に優れる。
用途
クリーンルームの建設、製造機械のメンテナンス等
形状
ローカット
種類
クリーンセーフティシューズ
材質(甲被)
人工皮革
機能
クッション性、軽量、静電
JIS規格
JIS T8101 S種相当
材質(底部)
発泡ポリウレタン二層底
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07084682
PW7050-25.5
25.5
¥
20,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07084707
PW7050-26.5
26.5
¥
20,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07084716
PW7050-27.0
27
¥
20,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
返品不可
07084725
PW7050-28.0
28
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください