曜日別特売

オリタタミコンテナー30、40、50フタ

オリタタミコンテナー30、40、50フタ - サンコー(三甲)オリタタミコンテナー30、40、50フタ - サンコー(三甲)
(2件のレビュー)

長、短側面内倒れ式オリタタミコンテナーです。
オリタタミ時の高さを抑える事ができ収納効率に大変優れています。
ダンボール容器からの切替やリターナブル容器として活躍します。
上フタなしタイプ

材質PP外寸(mm)536×373×18嵌合商品オリコン 40B-K
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0718847470140200BL5041箱(20枚)30・40・5030A、30B、30B-B、30B-M、30B-S、40A、40B、40B-B、40B-K、40B-T、
50A、50A-K、50A-Q、H50A-Q、50B、50B(2)、50B-K、50B-M、50B扉SB、60A、60B、60B(2)
536×373×18ブルー
30,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0718980470140200BL5041枚30・40・5030A、30B、30B-B、30B-M、30B-S、40A、40B、40B-B、40B-K、40B-T、
50A、50A-K、50A-Q、H50A-Q、50B、50B(2)、50B-K、50B-M、50B扉SB、60A、60B、60B(2)
536×373×18ブルー
1,540
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07189804
2020-09-03
用途: 重量物の保管のコンテナの蓋として使用します
教育・研究機関

できれば真ん中がへっこんでおらず、平らな方がありがたいです。また上に重いものを載せる場合があるので、しっかりした作りの蓋もあると嬉しいです。

対象商品 : 07189804
2013-02-14
用途: 資材保管

Monotaro製折りたたみコンテナ用のフタとして購入。きちんとふたできます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする