曜日別特売
(5件のレビュー)

SBAタイプは最も汎用性の高いアルミブリッジです。0.5トンから5トン用まで豊富にラインナップしています。農業機械用に設計・開発されたブリッジです。
ステップ間隔が狭く、それぞれに滑り止めタイヤガードが付いており、突起がタイヤのブロックをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。

用途農業機械や建設機械をトラックに積み込むための道板です。フック形状ツメ内容量1セット(2枚)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
全幅(mm)
持ち手
積載荷重(t)
全高(mm)
有効長(mm)
質量(kg/本)
有効幅(mm)
フレーム高さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06392705SBA-180-25-0.51820250×最大0.5/セット9618006.825060
52,000
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06392732SBA-180-30-0.51820300×最大0.5/セット9618007.430060
59,000
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06392766SBA-180-30-0.81820300最大0.8/セット10818008.930075
72,800
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06392811SBA-180-30-1.21820300最大1.2/セット118180010.330085
84,400
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06392714SBA-210-25-0.52120250×最大0.5/セット962100825060
61,300
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06392741SBA-210-30-0.52120300×最大0.5/セット9621008.730060
68,200
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06392775SBA-210-30-0.82120300最大0.8/セット10821001030075
86,700
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06392827SBA-210-30-1.22120300最大1.2/セット118210011.530085
94,800
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06392872SBA-210-30-1.52120300最大1.5/セット143210013.330095
119,000
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06392723SBA-240-25-0.52420250×最大0.5/セット9624009.225060
68,200
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06392757SBA-240-30-0.52420300×最大0.5/セット9624001030060
78,600
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06392784SBA-240-30-0.82420300最大0.8/セット108240011.530075
102,800
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06392793SBA-240-30-1.02420300最大1.0/セット118240013.330085
110,900
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06392836SBA-240-30-1.22420300最大1.2/セット128240014.630095
128,300
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06392881SBA-240-30-1.52420300最大1.5/セット153240016.7300105
161,700
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06392967SBA-240-30-2.02420300×最大2.0/セット158240017300110
196,400
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06392897SBA-240-40-1.52420400最大1.5/セット153240019400105
181,400
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06392976SBA-240-40-2.02420400×最大2.0/セット158240019.4400110
214,900
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06392802SBA-270-30-1.02720300最大1.0/セット11827001530085
121,300
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06392845SBA-270-30-1.22720300最大1.2/セット128270016.430095
143,300
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06392906SBA-270-30-1.52720300最大1.5/セット153270018.8300105
194,100
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06392985SBA-270-30-2.02720300×最大2.0/セット158270019.2300110
220,700
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06392915SBA-270-40-1.52720400最大1.5/セット153270021.5400105
203,300
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06392994SBA-270-40-2.02720400×最大2.0/セット158270021.9400110
242,600
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06392854SBA-300-30-1.23020300最大1.2/セット123300020.430090
205,600
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06392924SBA-300-30-1.53020300最大1.5/セット153300021300105
206,800
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06392863SBA-300-40-1.23020400最大1.2/セット123300023.440090
235,700
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06392933SBA-300-40-1.53020400最大1.5/セット153300024400105
246,100
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06393003SBA-300-40-2.03020400×最大2.0/セット163300029.3400115
269,200
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06393021SBA-300-40-3.03020400×最大3.0/セット168300034.8400120
313,100
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06393046SBA-300-40-4.03020400×最大4.0/セット168300043.4400120
372,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06393064SBA-300-40-5.03020400×最大5.0/セット213300046.6400150
407,800
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06392942SBA-360-30-1.53620300最大1.5/セット153360024.2300105
249,500
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06392951SBA-360-40-1.53620400最大1.5/セット153360027.6400105
271,500
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06393012SBA-360-40-2.03620400×最大2.0/セット163360033.8400115
317,700
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06393037SBA-360-40-3.03620400×最大3.0/セット168360044.1400120
383,500
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06393055SBA-360-40-4.03620400×最大4.0/セット168360050.9400120
425,100
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06393073SBA-360-40-5.03620400×最大5.0/セット213360054.8400150
442,400
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06392802
2022-05-02
用途: 電動バイク搬送用
北九州カーサービス株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

長さが、気に入りました。もっと軽っかたらと思いました。

対象商品 : 06392705
2016-10-11
用途: 草刈り機や農機具の運搬の為

しっかりしていて安心して使用できます。重量も思っていたより軽くてよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 06392793
2015-05-18
用途: ミニバックホーの車両への積み下ろし

若干強度がないようです。1トン荷重まで良いと設定されてますが、ミニバックホーの重量は、500キログラムです。
説明では、ブリッジの中間及び数か所枕木が必要とされますね。この点が購入時点でしかわからなかったことです。注意書き又は説明が必要かも。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 06392757
2014-05-23
用途: 草刈機モアーを運搬するため
播磨縫業

アルミブリッジはとかく重いものですが、2m40もあるのに軽く持ち運びが楽にできます、重宝しています。

対象商品 : 06393021
2012-01-16
用途: バックホーや大型農機のトラックへの積み下ろしに使用
農・林・水産業

はしごの間隔が狭く、滑り止めのトッキもあるので 安心して機械の積み下ろしが出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする