1連はしご AX-SE

1連はしご AX-SE - アルインコ1連はしご AX-SE - アルインコ1連はしご AX-SE - アルインコ1連はしご AX-SE - アルインコ1連はしご AX-SE - アルインコ1連はしご AX-SE - アルインコ
(19件のレビュー)

壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。
粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。

最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)353材質アルミ使用角度(°)75規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品外寸横幅(mm)430内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※長尺品の為、4トントラック以上の大型トラックで搬入できる道路幅が必要です。その他、地域、場所によっては配送できない場合がございます。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
※配送エリアによっては、チャーター手配が必要となり追加送料が発生する可能性がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07012293AX-23SE2.484.8
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07012302AX-30SE3.175.8
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07012311AX-37SE3.866.8
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07012327AX-40SE4.27.9
オープン
20,980
23,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月10日
07012336AX-50SE5.249.6
オープン
30,980
34,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07012311
2023-06-13
用途: 地下のドライエリアで。地下階からでは無く地上からドライエリアに入り排水目皿を掃除する必要があった。
井関ビル

安価、軽量で長い1本物、希望にピッタリの物でした。

対象商品 : 07012302
2023-03-03
用途: 工事現場の昇降
有限会社岡田組

2mの段差に番線で固定し使用してます、フレームがしっかりしていて良いです

対象商品 : 07012302
2022-05-18
用途: 塗装作業時

二段式に較べて非常に軽量で満足しています。作りも比較的しっかりしています。角材で転倒防止を製作して使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 07012311
2019-04-18
用途: 果樹園の天井ネット取り付け作業
農・林・水産業

単管で作った15m四方の果樹園で周りを暴風ネットで囲み、3mmワイヤーを7本引張り、天井を防鳥ネットを掛ける。このはしごに専用のフックを取付けて作業をする。天井ネットは冬は雪の重みで破れてしまい、大切な枝、幹を折ってしまうため、冬の間は天井ネットを片側に寄せて単管に縛る作業を行う。はしごは軽くて作業がやり易いが、フックが外れないか心配だが、しっかり留めれば大丈夫のようです。

1が参考にしています
対象商品 : 07012293
2018-09-11
用途: 冷却水タンクの足場として
卸売・小売業

なかなかこのサイズのはしごが見つけられないので、
丁度良いサイズがあってよかった。

2が参考にしています
対象商品 : 07012293
2018-11-21
用途: 設備保全
製造業

軽くて持ち運びが楽で良い。立て掛ける時も軽い為、ふらつかない。

対象商品 : 07012293
2018-07-14
用途: 高所作業

とにかく軽くて良いです。
ただ1段目が低いのがちょっと気になります。
ついつい2段目から地面に降りようとしてしまいます。
若干の危険性を感じました。

3が参考にしています
対象商品 : 07012302
2017-11-09
用途: 昇降
戸田・成武・森田特定建設工事共同企業体建設業・工事業

期待通りの製品でした。
非常に対応も早く助かりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする