ミヤコ
メッキ付ストリートエルボ
仕様
メッキ付継手
材質
青銅製クロームメッキ
形状
エルボ
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R×Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07093904
M148MG
13
¥2,120
¥
1,998
¥2,198
(税込)
3日以内出荷
07093913
M148MG
20
¥3,320
¥
3,198
¥3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07093922
M148MG
25
¥5,400
¥
4,498
¥4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材