ミヤコ
砲金ユニオン
仕様
砲金継手
その他
砲丸ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。
材質
青銅製
形状
ユニオン
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07093222
M153MN
13
¥4,400
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07093231
M153MN
20
¥5,700
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07093247
M153MN
25
¥8,800
¥
7,398
¥8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材