ミヤコ
銅管水栓チーズ
仕様
給湯用銅管継手
材質
青銅
形状
チーズ
種類
銅管用継手
ねじの種類
Rp
使用流体
湯
寸法Rp
1/2
接続ねじ種類
Rp
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法d(Φmm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07092452
M149C
13
1/2
16
15.88
¥1,300
¥
1,198
¥1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07092461
M149C
13
1/2
22.36
22.22
¥2,080
¥
1,998
¥2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材