曜日別特売

銅管外ネジソケット青銅棒

銅管外ネジソケット青銅棒 - ミヤコ銅管外ネジソケット青銅棒 - ミヤコ
(1件のレビュー)
仕様給湯用銅管継手材質青銅製形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)2使用流体接続ねじ種類R内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(B)
呼び径(A)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07092644M154GR1/21316
640
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
07092653M154GR1/21322.36
1,100
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
07092662M154GR3/42022.36
1,120
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07092644
2021-12-18
用途: ミヤコ様様。
有限会社中央水道工業所建設業・工事業

使う用途が配管以外に考えられないくらいの専用部材。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする