ミヤコ
砲金片ナットオスネジチーズB
仕様
砲金・黄銅継手
材質
青銅製
形状
チーズ
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07093457
M149GBN
13
¥3,300
¥
2,998
¥3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材