ミヤコ
銅管FCユニオン
(1件のレビュー)
仕様
給湯用銅管継手
その他
銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。
材質
鉄製
形状
ユニオン
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(B)
寸法Rc
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07092793
M153Z
Rc
1/2
1/2
¥
3,340
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07092802
M153Z
Rc
3/4
3/4
¥
4,480
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07092811
M153Z
Rc
1
1
¥
7,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07092827
M153Z
Rc
1 1/4
1 1/4
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07092836
M153Z
Rc
1 1/2
1 1/2
¥
14,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07092845
M153Z
Rc
2
2
¥
22,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材