曜日別特売

フレキ用銅管オスアダプタ

フレキ用銅管オスアダプタ - ミヤコフレキ用銅管オスアダプタ - ミヤコフレキ用銅管オスアダプタ - ミヤコフレキ用銅管オスアダプタ - ミヤコ
(7件のレビュー)
仕様フレキ用継手材質青銅製形状ニップル種類銅管用継手接続ねじ種類G(おねじ)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(B)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07094771M154FG(おねじ)1/212.81
600
529
582(税込)
当日出荷
07094787M154FG(おねじ)1/216
620
549
604(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
07094796M154FG(おねじ)1/222.36
1,080
969
1,066(税込)
3日以内出荷
07094805M154FG(おねじ)3/422.36
1,100
989
1,088(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07094805
2021-04-07
用途: 銅管の継手に使用
有限会社 人吉スイコー農・林・水産業

農業用ハウスの温度上げる為、銅管にお湯循環、継手.コーナーに使用。

対象商品 : 07094787
2020-11-27
用途: 温水配管
Cherry Tree 大瀬戸工務店

銅管は耐久性の面からなるべく使いたくありませんが,既存配管利用の場合必然的にひつようになります。銅製のアダプタよりもこの真鍮製の方が安心感があります。

対象商品 : 07094796
2020-04-30
用途: ボイラーのメンテナンス作業
サービス業

ボイラー更新工事で配管廻りも同時交換、近くのホームセンーターにサイズが無く安く手に入ったので良かった。

対象商品 : 07094771
2020-05-17
用途: 給湯器交換
アース通信設備運輸・通信業

価格に対して製品の品質に問題なく使用できています。

対象商品 : 07094771
2019-06-16
用途: 銅管配管の位置変更
建設業・工事業

熱の伝わりもよくハンダもきれいまわり使いやすかったです。

対象商品 : 07094771
2017-09-13
用途: 給湯器の入替え工事
エムツーテック電気・ガス・熱供給・水道業

フレキアダプターを使わずに接続できるのでとても便利です。

対象商品 : 07094787
2017-02-20
用途: 水道配管
建設業・工事業

まだ使用はしていませんが売っているものより安くてしっかりしています。
今後使えばまた購入したいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする