ミヤコ
銅管外ネジソケット
仕様
給湯用銅管継手
材質
青銅製
形状
ソケット
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07092513
M154GS
1/2
16
¥
1,000
¥
929
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07092522
M154GS
1/2
22.36
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07092531
M154GS
3/4
22.36
¥
1,380
¥
1,298
¥
569
アウトレット
¥
626
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材