アイデアルレベル

アイデアルレベル - エビス(水平器)アイデアルレベル - エビス(水平器)アイデアルレベル - エビス(水平器)

測定面がアーチ状で、ねじれ・変形に強く、平面測定からパイプまで(Φ19以上)測定できます。
測定基準面がU溝付きでパイプ等が測定できます。
45°付きで、法勾配の測定に大変便利です。
蓄光付きで明るい場所で光を蓄積して暗いところで数分間発光します。

仕様
アルミ合金押出材硬化処理
アルマイトクリアー塗装仕上げ
パイプ測定可能
4本線アクリル気泡管
用途多用途用精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度(mm/m)0.50=0.0286°色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07225994ED-30IL300
2,220
1,698
1,868(税込)
当日出荷
07226003ED-45IL450
2,760
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07226012ED-60IL600
3,120
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする