曜日別特売

標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品)

標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品) - THK標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品) - THK標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品) - THK標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品) - THK標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品) - THK標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品) - THK標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品) - THK標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品) - THK
(1件のレビュー)

ねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするので高い効率が得られ、従来のすべりねじに比べ駆動トルクが1/3以下になります。したがって回転運動を直線運動に変えることだけでなく、直線運動を回転運動に変えることも容易にできます。
ボールによる転がり運動のため起動トルクが極めて小さく、すべり運動のようにスティックスリップを起こさないので、正確な微動送りができます。
バックラッシがなく、予圧を与えられるので予圧により軸方向すきまをゼロ以下にでき、高い剛性が得られます。
効率が高く発熱が小さいので、高速おくりができます。
軸端・完成品はねじ軸、ボールねじナットを省スペースに標準化したボールねじユニットです。
ねじ軸は端末をサポートユニットに合せて標準化しており、モータとは直結構造になるようにしています。
ねじ軸、ボールねじナット形状はコンパクトな設計になっています。
ボールねじナットには適量のグリースが封入されています。
異物の侵入が考えられる場合は、必ず防じん装置(ジャバラなど)を用いてねじ軸を完全にカバーする必要があります。

ねじれ右方向内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
302件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
BCD(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
P.C.D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07255787BNK 0401-3G0+77LC3Y4.1544547714
オープン
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
07255796BNK 0401-3G0+77LC5Y4.1544547714
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
07255805BNK 0401-3G2+77LC7Y4.1544547714
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
07255814BNK 0401-3G0+97LC3Y4.1564749714
オープン
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
07255823BNK 0401-3G0+97LC5Y4.1564749714
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
07255832BNK 0401-3G2+97LC7Y4.1564749714
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
07255841BNK 0401-3G0+127LC3Y4.159410412714
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
07255857BNK 0401-3G0+127LC5Y4.159410412714
オープン
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
07255866BNK 0401-3G2+127LC7Y4.159410412714
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
07255875BNK 0501-3G0+77LC3Y5.1545547715
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
07255963BNK 0601-3G0+100LC3Y6.2657510017
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
07255972BNK 0601-3G0+100LC5Y6.2657510017
オープン
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
07255981BNK 0601-3G2+100LC7Y6.2657510017
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
07255997BNK 0601-3G0+130LC3Y6.29510513017
オープン
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07256006BNK 0601-3G0+130LC5Y6.29510513017
オープン
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
07256015BNK 0601-3G2+130LC7Y6.29510513017
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
07256024BNK 0601-3G0+160LC3Y6.212513516017
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
07256033BNK 0601-3G0+160LC5Y6.212513516017
オープン
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
07256042BNK 0601-3G2+160LC7Y6.212513516017
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
07256051BNK 0801-3G0+115LC3Y8.2667611520
オープン
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
07256067BNK 0801-3G0+115LC5Y8.2667611520
オープン
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
07256076BNK 0801-3G2+115LC7Y8.2667611520
オープン
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07256085BNK 0801-3G0+145LC3Y8.29610614520
オープン
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
07256094BNK 0801-3G0+145LC5Y8.29610614520
オープン
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
07256103BNK 0801-3G2+145LC7Y8.29610614520
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
07256112BNK 0801-3G0+175LC3Y8.212613617520
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
07256121BNK 0801-3G0+175LC5Y8.212613617520
オープン
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
07256137BNK 0801-3G2+175LC7Y8.212613617520
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
07256146BNK 0801-3G0+225LC3Y8.217618622520
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
07256155BNK 0801-3G0+225LC5Y8.217618622520
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
07256164BNK 0801-3G2+225LC7Y8.217618622520
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
07256173BNK 0802-3RRG0+125LC3Y8.3758612522
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
07256182BNK 0802-3RRG0+125LC5Y8.3758612522
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
07256191BNK 0802-3RRG2+125LC7Y8.3758612522
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
07256207BNK 0802-3RRG0+155LC3Y8.310511615522
オープン
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
07256216BNK 0802-3RRG0+155LC5Y8.310511615522
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07256225BNK 0802-3RRG2+155LC7Y8.310511615522
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
07256234BNK 0802-3RRG0+185LC3Y8.313514618522
オープン
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
07256243BNK 0802-3RRG0+185LC5Y8.313514618522
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
07256252BNK 0802-3RRG2+185LC7Y8.313514618522
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07256261BNK 0802-3RRG0+235LC3Y8.318519623522
オープン
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
07256277BNK 0802-3RRG0+235LC5Y8.318519623522
オープン
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
07256286BNK 0802-3RRG2+235LC7Y8.318519623522
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
07256295BNK 0810-3GT+205LC5Y8.415416620525
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
07256304BNK 0810-3G2+205LC7Y8.415416620525
47,100
47,098
51,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
07256313BNK 0810-3GT+255LC5Y8.420421625525
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
07256322BNK 0810-3G2+255LC7Y8.420421625525
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
07256331BNK 0810-3GT+305LC5Y8.425426630525
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
07256347BNK 0810-3G2+305LC7Y8.425426630525
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
07256356BNK 0810-3GT+355LC5Y8.430431635525
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07256112
2024-01-29
用途: 可動部の精密駆動用

定番商品なので安心して使えます。軸受け選定の説明が欲しいところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする