曜日別特売

LMブロック(HSR形)

LMブロック(HSR形) - THKLMブロック(HSR形) - THKLMブロック(HSR形) - THK

精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。
バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。
サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。
予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。
フランジ部にタップ加工を施したタイプです。

ブロック取付穴種類タップ穴仕様エンドシール+サイドシール+インナシール付き種別HSR-A形種類ブロック単品内容量1個
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください。
※ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法K(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法S(Φmm)
寸法T(mm)
寸法T1(mm)
ブロック幅W(mm)
高さM(mm)
ブロック高さ(mm)
ブロック長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07295242HSR 35ASS82621240.580.48M1012211004840.5109.4
24,300
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
61735075HSR45ASS1008016509810M1213151206050139
32,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
07295206HSR 25ASS57451230.559.56M81116703630.583.1
19,200
取扱い終了
代替品有
07295172HSR 15ASS38305.519.338.84.3M5711472419.356.6
13,400
取扱い終了
07295181HSR 20ASS5340122650.85M6109.563302674
15,100
取扱い終了
07295224HSR 30ASS7252123570.47M1091890423598
22,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07295206HSR 25ASS25202706HSR25C1SS(GK) BLOCK画像準備中LMブロック(HSR○○C形)THK1個
9,998
税込10,998
取付方法の共通化

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする