LMブロック(HSR形)

LMブロック(HSR形) - THKLMブロック(HSR形) - THK

精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。
バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。
サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。
予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。
フランジ部に通し穴加工を施しているため、テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。

ブロック取付穴種類キリ穴種別HSR-LB形種類ブロック単品グリースニップルB-M6F内容量1個
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください。
※ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法T(mm)
寸法T1(mm)
ブロック幅W(mm)
寸法t(mm)
ブロック高さ(mm)
ブロック長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07295303HSR 25LBSS574512730.578.661110701630.5102.2
22,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
07295321HSR 30LBSS725212935937910901835120.6
26,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
61735084HSR45LBSS10080161150129.8-13151202550170.8
38,200
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
07295285HSR 20LBSS53401262666.859.51063102690
17,800
取扱い終了
返品不可
07295346HSR 35LBSS826212940.5105.8812131002140.5134.8
28,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする