THK
【オーダー】LMレール(SHS型/寸法指定)
(1件のレビュー)
長さが1mmごとに指定できます。
種類
レール単品
その他
ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
99
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール幅(mm)
レール長さ(mm)
レール高さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法d1×d2×h(mm)
穴径d1(Φmm)
穴径d2(Φmm)
寸法h(mm)
寸法W2(mm)
質量(kg/m)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07300894
SHS 15+(161~219)L
15(0~-0.05)
161~219
13
60
4.5×7.5×5.3
4.5
7.5
5.3
16
1.3
LMブロック SHS 15
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300903
SHS 15+(221~279)L
15(0~-0.05)
221~279
13
60
4.5×7.5×5.3
4.5
7.5
5.3
16
1.3
LMブロック SHS 15
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300912
SHS 15+(281~339)L
15(0~-0.05)
281~339
13
60
4.5×7.5×5.3
4.5
7.5
5.3
16
1.3
LMブロック SHS 15
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300921
SHS 15+(341~399)L
15(0~-0.05)
341~399
13
60
4.5×7.5×5.3
4.5
7.5
5.3
16
1.3
LMブロック SHS 15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300937
SHS 15+(401~459)L
15(0~-0.05)
401~459
13
60
4.5×7.5×5.3
4.5
7.5
5.3
16
1.3
LMブロック SHS 15
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300946
SHS 15+(461~519)L
15(0~-0.05)
461~519
13
60
4.5×7.5×5.3
4.5
7.5
5.3
16
1.3
LMブロック SHS 15
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300955
SHS 15+(521~579)L
15(0~-0.05)
521~579
13
60
4.5×7.5×5.3
4.5
7.5
5.3
16
1.3
LMブロック SHS 15
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300964
SHS 15+(581~639)L
15(0~-0.05)
581~639
13
60
4.5×7.5×5.3
4.5
7.5
5.3
16
1.3
LMブロック SHS 15
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300973
SHS 15+(641~699)L
15(0~-0.05)
641~699
13
60
4.5×7.5×5.3
4.5
7.5
5.3
16
1.3
LMブロック SHS 15
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300982
SHS 15+(701~759)L
15(0~-0.05)
701~759
13
60
4.5×7.5×5.3
4.5
7.5
5.3
16
1.3
LMブロック SHS 15
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07300991
SHS 15+(761~819)L
15(0~-0.05)
761~819
13
60
4.5×7.5×5.3
4.5
7.5
5.3
16
1.3
LMブロック SHS 15
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07301007
SHS 15+(821~939)L
15(0~-0.05)
821~939
13
60
4.5×7.5×5.3
4.5
7.5
5.3
16
1.3
LMブロック SHS 15
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07301016
SHS 15+(941~999)L
15(0~-0.05)
941~999
13
60
4.5×7.5×5.3
4.5
7.5
5.3
16
1.3
LMブロック SHS 15
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07301025
SHS 15+(1001~1059)L
15(0~-0.05)
1001~1059
13
60
4.5×7.5×5.3
4.5
7.5
5.3
16
1.3
LMブロック SHS 15
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07301034
SHS 15+(1061~1119)L
15(0~-0.05)
1061~1119
13
60
4.5×7.5×5.3
4.5
7.5
5.3
16
1.3
LMブロック SHS 15
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07301043
SHS 15+(1121~1179)L
15(0~-0.05)
1121~1179
13
60
4.5×7.5×5.3
4.5
7.5
5.3
16
1.3
LMブロック SHS 15
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07301052
SHS 15+(1181~1239)L
15(0~-0.05)
1181~1239
13
60
4.5×7.5×5.3
4.5
7.5
5.3
16
1.3
LMブロック SHS 15
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07301061
SHS 15+(1241~1359)L
15(0~-0.05)
1241~1359
13
60
4.5×7.5×5.3
4.5
7.5
5.3
16
1.3
LMブロック SHS 15
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07301077
SHS 15+(1361~1479)L
15(0~-0.05)
1361~1479
13
60
4.5×7.5×5.3
4.5
7.5
5.3
16
1.3
LMブロック SHS 15
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07301086
SHS 15+(1481~1599)L
15(0~-0.05)
1481~1599
13
60
4.5×7.5×5.3
4.5
7.5
5.3
16
1.3
LMブロック SHS 15
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07301095
SHS 20+(221~279)L
20(0~-0.05)
221~279
16.5
60
6×9.5×8.5
6
9.5
8.5
21.5
2.3
LMブロック SHS 20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07301104
SHS 20+(281~339)L
20(0~-0.05)
281~339
16.5
60
6×9.5×8.5
6
9.5
8.5
21.5
2.3
LMブロック SHS 20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07301113
SHS 20+(341~399)L
20(0~-0.05)
341~399
16.5
60
6×9.5×8.5
6
9.5
8.5
21.5
2.3
LMブロック SHS 20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07301122
SHS 20+(401~459)L
20(0~-0.05)
401~459
16.5
60
6×9.5×8.5
6
9.5
8.5
21.5
2.3
LMブロック SHS 20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07301131
SHS 20+(461~519)L
20(0~-0.05)
461~519
16.5
60
6×9.5×8.5
6
9.5
8.5
21.5
2.3
LMブロック SHS 20
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07301147
SHS 20+(521~579)L
20(0~-0.05)
521~579
16.5
60
6×9.5×8.5
6
9.5
8.5
21.5
2.3
LMブロック SHS 20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07301156
SHS 20+(581~639)L
20(0~-0.05)
581~639
16.5
60
6×9.5×8.5
6
9.5
8.5
21.5
2.3
LMブロック SHS 20
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07301165
SHS 20+(641~699)L
20(0~-0.05)
641~699
16.5
60
6×9.5×8.5
6
9.5
8.5
21.5
2.3
LMブロック SHS 20
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07301174
SHS 20+(701~759)L
20(0~-0.05)
701~759
16.5
60
6×9.5×8.5
6
9.5
8.5
21.5
2.3
LMブロック SHS 20
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07301183
SHS 20+(761~819)L
20(0~-0.05)
761~819
16.5
60
6×9.5×8.5
6
9.5
8.5
21.5
2.3
LMブロック SHS 20
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07301192
SHS 20+(821~939)L
20(0~-0.05)
821~939
16.5
60
6×9.5×8.5
6
9.5
8.5
21.5
2.3
LMブロック SHS 20
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07301201
SHS 20+(941~999)L
20(0~-0.05)
941~999
16.5
60
6×9.5×8.5
6
9.5
8.5
21.5
2.3
LMブロック SHS 20
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07301217
SHS 20+(1001~1059)L
20(0~-0.05)
1001~1059
16.5
60
6×9.5×8.5
6
9.5
8.5
21.5
2.3
LMブロック SHS 20
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07301226
SHS 20+(1061~1119)L
20(0~-0.05)
1061~1119
16.5
60
6×9.5×8.5
6
9.5
8.5
21.5
2.3
LMブロック SHS 20
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07301235
SHS 20+(1121~1179)L
20(0~-0.05)
1121~1179
16.5
60
6×9.5×8.5
6
9.5
8.5
21.5
2.3
LMブロック SHS 20
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07301244
SHS 20+(1181~1239)L
20(0~-0.05)
1181~1239
16.5
60
6×9.5×8.5
6
9.5
8.5
21.5
2.3
LMブロック SHS 20
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07301253
SHS 20+(1241~1359)L
20(0~-0.05)
1241~1359
16.5
60
6×9.5×8.5
6
9.5
8.5
21.5
2.3
LMブロック SHS 20
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07301262
SHS 20+(1361~1479)L
20(0~-0.05)
1361~1479
16.5
60
6×9.5×8.5
6
9.5
8.5
21.5
2.3
LMブロック SHS 20
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07301271
SHS 20+(1481~1599)L
20(0~-0.05)
1481~1599
16.5
60
6×9.5×8.5
6
9.5
8.5
21.5
2.3
LMブロック SHS 20
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07301287
SHS 20+(1601~1719)L
20(0~-0.05)
1601~1719
16.5
60
6×9.5×8.5
6
9.5
8.5
21.5
2.3
LMブロック SHS 20
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07301296
SHS 25+(221~279)L
23(0~-0.05)
221~279
20
60
7×11×9
7
11
9
23.5
3.2
LMブロック SHS 25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07301305
SHS 25+(281~339)L
23(0~-0.05)
281~339
20
60
7×11×9
7
11
9
23.5
3.2
LMブロック SHS 25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07301314
SHS 25+(341~399)L
23(0~-0.05)
341~399
20
60
7×11×9
7
11
9
23.5
3.2
LMブロック SHS 25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07301323
SHS 25+(401~459)L
23(0~-0.05)
401~459
20
60
7×11×9
7
11
9
23.5
3.2
LMブロック SHS 25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07301332
SHS 25+(461~519)L
23(0~-0.05)
461~519
20
60
7×11×9
7
11
9
23.5
3.2
LMブロック SHS 25
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07301341
SHS 25+(521~579)L
23(0~-0.05)
521~579
20
60
7×11×9
7
11
9
23.5
3.2
LMブロック SHS 25
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07301357
SHS 25+(581~639)L
23(0~-0.05)
581~639
20
60
7×11×9
7
11
9
23.5
3.2
LMブロック SHS 25
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07301366
SHS 25+(641~699)L
23(0~-0.05)
641~699
20
60
7×11×9
7
11
9
23.5
3.2
LMブロック SHS 25
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07301375
SHS 25+(701~759)L
23(0~-0.05)
701~759
20
60
7×11×9
7
11
9
23.5
3.2
LMブロック SHS 25
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07301384
SHS 25+(761~819)L
23(0~-0.05)
761~819
20
60
7×11×9
7
11
9
23.5
3.2
LMブロック SHS 25
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ