曜日別特売

T-クロスクランパ

T-クロスクランパ - NBK(鍋屋バイテック会社)T-クロスクランパ - NBK(鍋屋バイテック会社)

2本のシャフトをT字クロスに連結するクランパ。
クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。
省スペースのレイアウトができます。
搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。
軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。

付属品六角穴付きボルト材質(本体)アルミニウム(A6063)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法D1(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法F3(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07288215FCTA-8-10-C22-8(H8)10(H8)5.53.73.53512.511
2,240
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
07288224FCTA-10-10-C228(H11)10(H8)10(H8)5.53.73.53512.511
2,240
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
07288242FCTA-12-12-C2510(H11)12(H8)12(H8)63.83.84014.512.5
2,550
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
07288276FCTA-15-15-C3012(H11)15(H8)15(H8)74.54.5501815.5
3,030
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
07288303FCTA-20-20-C3816(H11)20(H8)20(H8)95.55.36321.520
3,610
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
07288233FCTA-10-12-C258(H11)10(H8)12(H8)63.83.84014.512.5
2,330
取扱い終了
返品不可
07288251FCTA-10-15-C308(H11)10(H8)15(H8)74.54.5501815.5
2,760
取扱い終了
返品不可
07288267FCTA-12-15-C3010(H11)12(H8)15(H8)74.54.5501815.5
2,760
取扱い終了
返品不可
07288285FCTA-12-20-C3810(H11)12(H8)20(H8)95.55.36321.520
3,300
取扱い終了
返品不可
07288294FCTA-15-20-C3812(H11)15(H8)20(H8)95.55.36321.520
3,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする