T-クロスクランパ

T-クロスクランパ - NBK(鍋屋バイテック会社)
(1件のレビュー)

2本のシャフトをT字クロスに連結するクランパ。
クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。
省スペースのレイアウトができます。
搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。
耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。

付属品六角穴付きボルト材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法F3(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07288312FCTS-8-10-C22-8(H8)10(H8)5.53.73.53512.511
3,240
取扱い終了
返品不可
07288321FCTS-10-10-C228(H11)10(H8)10(H8)5.53.73.53512.511
3,240
取扱い終了
返品不可
07288337FCTS-10-12-C258(H11)10(H8)12(H8)63.83.84014.512.5
3,500
取扱い終了
返品不可
07288355FCTS-10-15-C308(H11)10(H8)15(H8)74.54.5501815.5
4,450
取扱い終了
返品不可
07288346FCTS-12-12-C2510(H11)12(H8)12(H8)63.83.84014.512.5
3,830
取扱い終了
返品不可
07288364FCTS-12-15-C3010(H11)12(H8)15(H8)74.54.5501815.5
4,450
取扱い終了
返品不可
07288382FCTS-12-20-C3810(H11)12(H8)20(H8)95.55.36321.520
6,200
取扱い終了
返品不可
07288373FCTS-15-15-C3012(H11)15(H8)15(H8)74.54.5501815.5
4,900
取扱い終了
返品不可
07288391FCTS-15-20-C3812(H11)15(H8)20(H8)95.55.36321.520
6,200
取扱い終了
返品不可
07288407FCTS-20-20-C3816(H11)20(H8)20(H8)95.55.36321.520
6,960
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07288321
2022-09-21
用途: デジタルマイクロスコープ固定用

本製品に円形支柱及びカメラ固定用ネジを組込むことで簡易的なカメラ用ステージを製作できました。重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする