曜日別特売

#500SP フランジガイドブッシュ

#500SP フランジガイドブッシュ - オイレス工業#500SP フランジガイドブッシュ - オイレス工業#500SP フランジガイドブッシュ - オイレス工業

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。
無給油で使用できます。
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。
回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
耐薬品性・耐侵食性に優れています。

使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+300
定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1010]
定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
29(98)[296(1000)]
()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.50[30]
定期潤滑:1.00[60]
その他ご使用の際は、六角穴付き止めねじ等で抜け止めを行うことを推奨します。内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07204942SGF-25354040(0~-0.3)35(+0.025~+0.009)25(+0.021~0)
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
07204951SGF-30405050(0~-0.3)40(+0.025~+0.009)30(+0.021~0)
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07204967SGF-40557070(0~-0.3)55(+0.030~+0.011)40(+0.025~0)
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
07204976SGF-50658080(0~-0.3)65(+0.030~+0.011)50(+0.025~0)
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
07204985SGF-60758080(0~-0.3)75(+0.030~+0.011)60(+0.030~0)
オープン
12,980
14,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
07205003SGF-65808080(0~-0.3)80(+0.030~+0.011)65(+0.030~0)
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07204994SGF-6580120120(0~-0.3)80(+0.030~+0.011)65(+0.030~0)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205012SGF-80100100100(0~-0.3)100(+0.035~+0.013)80(+0.030~0)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205021SGF-80100140140(0~-0.3)100(+0.035~+0.013)80(+0.030~0)
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205037SGF-100120100100(0~-0.3)120(+0.035~+0.013)100(+0.035~0)
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205046SGF-100120140140(0~-0.3)120(+0.035~+0.013)100(+0.035~0)
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする