曜日別特売

#500SP L形プレート

#500SP L形プレート - オイレス工業#500SP L形プレート - オイレス工業#500SP L形プレート - オイレス工業#500SP L形プレート - オイレス工業#500SP L形プレート - オイレス工業#500SP L形プレート - オイレス工業#500SP L形プレート - オイレス工業#500SP L形プレート - オイレス工業

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。
無給油で使用できます。
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。
耐薬品性・耐侵食性に優れています。
運動方向は長さ方向です。

使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+300
定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1010]
定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
29(98)[296(1000)]
()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.50[30]
定期潤滑:1.00[60]
適合六角穴付きボルト内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さT(mm)
全幅W(mm)
取付穴ピッチa(mm)
取付穴ピッチb(mm)
取付穴ピッチc(mm)
取付穴ピッチd(mm)
取付穴ピッチe(mm)
取付穴ピッチf(mm)
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07205685SLP-155015151030----50
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205721SLP-205020201030----50
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205694SLP-1510015152060----100
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月18日
07205703SLP-151501515205555---150
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205712SLP-15200151520555055--200
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205746SLP-201502020205555---150
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205755SLP-20200202020555055--200
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205764SLP-26100C202660-----100
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205773SLP-26150C20265555----150
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205782SLP-26200C2026555055---200
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205791SLP-26400C20267570707075-400
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205807SLP-32100B303260-----100
オープン
9,598
10,558(税込)
45日以内出荷
返品不可
07205816SLP-32150B30325555----150
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205825SLP-32200B3032555055---200
オープン
17,980
19,778(税込)
40日以内出荷
返品不可
07205834SLP-32250B3032707070---250
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205843SLP-32400B30327570707075-400
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205852SLP-50200A4550555055---200
オープン
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
07205861SLP-50250A4550707070---250
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205877SLP-50300A455065656565--300
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205886SLP-50350A455080757580--350
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205895SLP-50500A4550807575757580500
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
07205737SLP-2010020202060----100
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする