曜日別特売

角フランジ形スライドブッシュ(SMK形)

角フランジ形スライドブッシュ(SMK形) - NB(日本ベアリング)角フランジ形スライドブッシュ(SMK形) - NB(日本ベアリング)
(1件のレビュー)

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。
丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。
搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。
スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。

内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法Df(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
P.C.D(mm)
寸法dr(Φmm)
寸法t(mm)
形状
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07280761SMK-6G-UU12(許容差:0~-13μm)282219(±0.3)206(許容差:0~-9μm)5角フランジ形6
1,170
1,030
1,133(税込)
翌日出荷
返品不可
07280786SMK-8G-UU15(許容差:0~-13μm)322524(±0.3)248(許容差:0~-9μm)5角フランジ形8
1,180
1,039
1,143(税込)
翌日出荷
返品不可
07280777SMK-8sG-UU15(許容差:0~-13μm)322517(±0.3)248(許容差:0~-9μm)5角フランジ形8
1,130
995
1,095(税込)
翌日出荷
返品不可
07280795SMK-10G-UU19(許容差:0~-16μm)403029(±0.3)2910(許容差:0~-9μm)6角フランジ形10
1,190
1,048
1,153(税込)
当日出荷
07280804SMK-12G-UU21(許容差:0~-16μm)423230(±0.3)3212(許容差:0~-9μm)6角フランジ形12
1,310
1,153
1,268(税込)
翌日出荷
返品不可
07280813SMK-13G-UU23(許容差:0~-16μm)433432(±0.3)3313(許容差:0~-9μm)6角フランジ形13
1,590
1,400
1,540(税込)
翌日出荷
返品不可
07280822SMK-16G-UU28(許容差:0~-16μm)483737(±0.3)3816(許容差:0~-9μm)6角フランジ形16
1,690
1,488
1,637(税込)
翌日出荷
返品不可
07280831SMK-20G-UU32(許容差:0~-19μm)544242(±0.3)4320(許容差:0~-10μm)8角フランジ形20
2,010
1,769
1,946(税込)
翌日出荷
返品不可
07280847SMK-25G-UU40(許容差:0~-19μm)625059(±0.3)5125(許容差:0~-10μm)8角フランジ形25
2,810
2,473
2,720(税込)
翌日出荷
返品不可
07280856SMK-30G-UU45(許容差:0~-19μm)745864(±0.3)6030(許容差:0~-10μm)10角フランジ形30
3,890
3,424
3,766(税込)
翌日出荷
返品不可
07280865SMK-35G-UU52(許容差:0~-22μm)826470(±0.3)6735(許容差:0~-12μm)10角フランジ形35
5,300
4,664
5,130(税込)
翌日出荷
返品不可
07280874SMK-40G-UU60(許容差:0~-22μm)967580(±0.3)7840(許容差:0~-12μm)13角フランジ形40
6,850
6,028
6,631(税込)
翌日出荷
返品不可
07280883SMK-50G-UU80(許容差:0~-22μm)11692100(±0.3)9850(許容差:0~-12μm)13角フランジ形50
11,010
9,689
10,658(税込)
41日以内出荷
返品不可
61712553SMSK8SG-322517--5-8
4,070
取扱い終了
返品不可
代替品有
61712569SMSK8SGUU-322517--5-8
4,690
取扱い終了
返品不可
代替品有
61712578SMSK8SUU-322517--5-8
5,910
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61712553SMSK8SG07280646SMSK-8sGSMSK8SG 角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形) NB(日本ベアリング) 07280646角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)NB(日本ベアリング)1個
2,165
税込2,382
注文コードが変更になりました
61712569SMSK8SGUU07280901SMSK 8s-G-UUSMSK8SGUU 角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形) NB(日本ベアリング) 07280901角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)NB(日本ベアリング)1個
2,588
税込2,847
注文コードが変更になりました
61712578SMSK8SUU07280384SMSK-8s-UUSMSK8SUU 角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形) NB(日本ベアリング) 07280384角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)NB(日本ベアリング)1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07280795
2012-03-28
用途: CNC用部品

非常に良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする