曜日別特売

角フランジ形スライドブッシュ(SMK形)

角フランジ形スライドブッシュ(SMK形) - NB(日本ベアリング)角フランジ形スライドブッシュ(SMK形) - NB(日本ベアリング)

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。
丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。
搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。
スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。

形状角フランジ形仕様標準仕様材質スチールシール内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法Df(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
P.C.D(mm)
寸法dr(Φmm)
寸法t(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07279982SMK-612(許容差:0~-13μm)282219(±0.3)206(許容差:0~-9μm)56
1,630
1,435
1,579(税込)
翌日出荷
返品不可
07280007SMK-815(許容差:0~-13μm)322524(±0.3)248(許容差:0~-9μm)58
1,760
1,549
1,704(税込)
翌日出荷
返品不可
07279991SMK-8s15(許容差:0~-13μm)322517(±0.3)248(許容差:0~-9μm)58
1,530
1,347
1,482(税込)
41日以内出荷
返品不可
07280016SMK-1019(許容差:0~-16μm)403029(±0.3)2910(許容差:0~-9μm)610
1,710
1,505
1,656(税込)
翌日出荷
返品不可
07280025SMK-1221(許容差:0~-16μm)423230(±0.3)3212(許容差:0~-9μm)612
1,800
1,584
1,742(税込)
翌日出荷
返品不可
07280034SMK-1323(許容差:0~-16μm)433432(±0.3)3313(許容差:0~-9μm)613
2,020
1,778
1,956(税込)
翌日出荷
返品不可
07280043SMK-1628(許容差:0~-16μm)483737(±0.3)3816(許容差:0~-9μm)616
2,290
2,016
2,218(税込)
翌日出荷
返品不可
07280052SMK-2032(許容差:0~-19μm)544242(±0.3)4320(許容差:0~-10μm)820
2,730
2,403
2,643(税込)
翌日出荷
返品不可
07280061SMK-2540(許容差:0~-19μm)625059(±0.3)5125(許容差:0~-10μm)825
3,880
3,415
3,757(税込)
翌日出荷
返品不可
07280077SMK-3045(許容差:0~-19μm)745864(±0.3)6030(許容差:0~-10μm)1030
5,450
4,796
5,276(税込)
翌日出荷
返品不可
07280086SMK-3552(許容差:0~-22μm)826470(±0.3)6735(許容差:0~-12μm)1035
7,220
6,354
6,989(税込)
41日以内出荷
返品不可
07280095SMK-4060(許容差:0~-22μm)967580(±0.3)7840(許容差:0~-12μm)1340
9,750
8,580
9,438(税込)
翌日出荷
返品不可
07280104SMK-5080(許容差:0~-22μm)11692100(±0.3)9850(許容差:0~-12μm)1350
15,100
13,288
14,617(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする