ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形)

ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形) - NB(日本ベアリング)ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形) - NB(日本ベアリング)

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。
丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。
搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。
SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。

形状ストレート(ロングタイプ)仕様耐食仕様材質樹脂シール両側シール精度上級内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法dr(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07278792SMS-3G W-UU3(許容差:0~-10μm)
4,220
3,714
4,085(税込)
翌日出荷
返品不可
07278801SMS-4G W-UU4(許容差:0~-10μm)
3,910
3,441
3,785(税込)
41日以内出荷
返品不可
07278817SMS-5G W-UU5(許容差:0~-10μm)
2,870
2,526
2,779(税込)
翌日出荷
返品不可
07278826SMS-6G W-UU6(許容差:0~-10μm)
2,720
2,394
2,633(税込)
41日以内出荷
返品不可
07278835SMS-8G W-UU8(許容差:0~-10μm)
2,680
2,359
2,595(税込)
翌日出荷
返品不可
07278844SMS-10G W-UU10(許容差:0~-10μm)
2,780
2,447
2,692(税込)
翌日出荷
返品不可
07278853SMS-12G W-UU12(許容差:0~-10μm)
2,880
2,535
2,789(税込)
翌日出荷
返品不可
07278862SMS-13G W-UU13(許容差:0~-10μm)
3,130
2,755
3,031(税込)
翌日出荷
返品不可
07278871SMS-16G W-UU16(許容差:0~-10μm)
3,570
3,142
3,456(税込)
翌日出荷
返品不可
07278887SMS-20G W-UU20(許容差:0~-12μm)
4,810
4,233
4,656(税込)
翌日出荷
返品不可
07278896SMS-25G W-UU25(許容差:0~-12μm)
7,290
6,416
7,058(税込)
41日以内出荷
返品不可
07278905SMS-30G W-UU30(許容差:0~-12μm)
8,950
7,876
8,664(税込)
41日以内出荷
返品不可
07278914SMS-35G W-UU35(許容差:0~-15μm)
12,850
11,308
12,439(税込)
41日以内出荷
返品不可
07278923SMS-40G W-UU40(許容差:0~-15μm)
16,920
14,890
16,379(税込)
41日以内出荷
返品不可
07278932SMS-50G W-UU50(許容差:0~-15μm)
37,430
32,939
36,233(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする