曜日別特売

ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形)

ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形) - NB(日本ベアリング)ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形) - NB(日本ベアリング)

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。
丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。
搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。
SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。

形状ストレート(ロングタイプ)仕様耐食仕様材質ステンレスシール両側シール精度上級内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法dr(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07278643SMS-3 W-UU3(許容差:0~-10μm)
5,550
4,884
5,372(税込)
41日以内出荷
返品不可
07278652SMS-4 W-UU4(許容差:0~-10μm)
4,910
4,321
4,753(税込)
41日以内出荷
返品不可
07278661SMS-5 W-UU5(許容差:0~-10μm)
3,710
3,265
3,592(税込)
翌日出荷
返品不可
07278677SMS-6 W-UU6(許容差:0~-10μm)
3,440
3,028
3,331(税込)
翌日出荷
返品不可
07278686SMS-8 W-UU8(許容差:0~-10μm)
3,460
3,045
3,350(税込)
翌日出荷
返品不可
07278695SMS-10 W-UU10(許容差:0~-10μm)
3,620
3,186
3,505(税込)
翌日出荷
返品不可
07278704SMS-12 W-UU12(許容差:0~-10μm)
3,620
3,186
3,505(税込)
翌日出荷
返品不可
07278713SMS-13 W-UU13(許容差:0~-10μm)
3,930
3,459
3,805(税込)
41日以内出荷
返品不可
07278722SMS-16 W-UU16(許容差:0~-10μm)
4,460
3,925
4,318(税込)
翌日出荷
返品不可
07278731SMS-20 W-UU20(許容差:0~-12μm)
6,050
5,324
5,856(税込)
41日以内出荷
返品不可
07278747SMS-25 W-UU25(許容差:0~-12μm)
9,420
8,290
9,119(税込)
41日以内出荷
返品不可
07278756SMS-30 W-UU30(許容差:0~-12μm)
11,420
10,050
11,055(税込)
翌日出荷
返品不可
07278765SMS-35 W-UU35(許容差:0~-15μm)
15,760
13,869
15,256(税込)
41日以内出荷
返品不可
07278774SMS-40 W-UU40(許容差:0~-15μm)
19,390
17,064
18,770(税込)
41日以内出荷
返品不可
07278783SMS-50 W-UU50(許容差:0~-15μm)
35,710
31,425
34,568(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする