ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形)

ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形) - NB(日本ベアリング)ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形) - NB(日本ベアリング)

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。
丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。
搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。
SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。

形状ストレート(ロングタイプ)仕様耐食仕様材質樹脂シール精度上級内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法dr(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07278494SMS-3G W3(許容差:0~-10μm)
3,850
3,388
3,727(税込)
41日以内出荷
返品不可
07278503SMS-4G W4(許容差:0~-10μm)
3,400
2,992
3,291(税込)
41日以内出荷
返品不可
07278512SMS-5G W5(許容差:0~-10μm)
2,490
2,192
2,411(税込)
翌日出荷
返品不可
07278521SMS-6G W6(許容差:0~-10μm)
2,310
1,998
2,198(税込)
41日以内出荷
返品不可
07278537SMS-8G W8(許容差:0~-10μm)
2,250
1,980
2,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
07278546SMS-10G W10(許容差:0~-10μm)
2,410
2,121
2,333(税込)
翌日出荷
返品不可
07278555SMS-12G W12(許容差:0~-10μm)
2,410
2,121
2,333(税込)
41日以内出荷
返品不可
07278564SMS-13G W13(許容差:0~-10μm)
2,570
2,262
2,488(税込)
41日以内出荷
返品不可
07278573SMS-16G W16(許容差:0~-10μm)
3,210
2,825
3,108(税込)
翌日出荷
返品不可
07278582SMS-20G W20(許容差:0~-12μm)
4,200
3,696
4,066(税込)
41日以内出荷
返品不可
07278591SMS-25G W25(許容差:0~-12μm)
6,970
5,998
6,598(税込)
41日以内出荷
返品不可
07278607SMS-30G W30(許容差:0~-12μm)
8,390
7,384
8,122(税込)
41日以内出荷
返品不可
07278616SMS-35G W35(許容差:0~-15μm)
12,370
10,886
11,975(税込)
41日以内出荷
返品不可
07278625SMS-40G W40(許容差:0~-15μm)
16,370
14,406
15,847(税込)
41日以内出荷
返品不可
07278634SMS-50G W50(許容差:0~-15μm)
36,680
32,279
35,507(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする